{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
IP-klasse | IP 54 | |
Nominale spanning | 230 V | |
Wattage | 30 W | |
Lichtstroom | 2.500 lm | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lichtbron | Led-module | |
Totale lengte | 240 mm | |
Totale breedte | 200 mm | |
Totale hoogte | 280 mm | |
Aansluitkabel lengte | 5 m | |
Gewicht | 4.400 g | |
Producttype | Straler |
Artikelnummer | 081211 30 | |
EAN/GTIN | 4003644002177 | |
Nummer fabrikant | HS30LED |