{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | SJ3560 | |
Type plakband | Klittenband | |
Lijm | Acrylaat | |
Aantal hersluitbaarheid | 1.000 | |
temperatuurbestendig tot | -30 °C - 95 °C | |
Toepassingsgebied | Binnen en buiten | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 °C | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 45,7 m | |
Breedte | 25 mm | |
Dikte | 5,7 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083697 SJ3560 | |
EAN/GTIN | 50021200862828 | |
Nummer fabrikant | 7000001960 |