Volledig uittrekbare lade 200 kg 100 mm

Artikelnummer: 942926 100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 27×36 E
Breedte in E 27E
Diepte in E 36E
Fronthoogte 100 mm
Nuttige hoogte 82 mm
Nuttige breedte 459 mm
Nuttige diepte 612 mm
Hoogte ladewanden 77 mm
met individuele ladeontgrendeling nee
Producttype Lade

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 942926 100
EAN/GTIN 4045197379283

Omschrijving

Uitvoering:

Bodem geperforeerd in een raster van 17 mm, binnenzijde rondom voorzien van sleuven (met 17 mm tussenruimte). Ladefront met brede aluminium greep.
Volledig uittrekbare lades, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Behuizing voor gereedschapskast nr. 942906 en montagewagen nr. 942946 gr. 860/0.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails (inclusief profiel voor montage in de kastbehuizing).

Kleur:

Signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.