{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen | 200 kg | |
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 % | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 27×36 E | |
Breedte in E | 27E | |
Diepte in E | 36E | |
Fronthoogte | 125 mm | |
Nuttige hoogte | 107 mm | |
Nuttige breedte | 459 mm | |
Nuttige diepte | 612 mm | |
Hoogte ladewanden | 77 mm | |
met individuele ladeontgrendeling | nee | |
Producttype | Lade |
Artikelnummer | 942926 125 | |
EAN/GTIN | 4045197379290 |