Werkplekmat hoek Lengte 91 cm zwart

Artikelnummer: 964556
vanaf 
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Antivermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: niet oliebestendig

Omschrijving

Uitvoering:

  • Industriële werkplekmat met gesloten antislip-oppervlak.
  • 13 mm dik materiaal voor een groot ergonomisch voordeel en anti-vermoeidheidseffect.
  • Flexibel insteeksysteem tegel 91×91 cm, binnenhoek (45°) en buitenhoek (22,5°), maakt optimale aanpassing aan de omstandigheden ter plaatse mogelijk.
  • Flexibele randoplossing maakt buiten- en binnenhoeken mogelijk.
  • Antislip-eigenschappen R9 volgens DIN 51130 en BGR 181. 100% natuurrubbermengsel voor algemeen gebruik.
  • Zonder zware metalen en siliconen, dus geschikt voor schilderswerkplaatsen.
  • Zonder DOP, DMF en substanties die ozon afbreken.

45°-binnenhoek tegels 4,5 kg, zwart.