Meskopopname met trillingsdemping, BT 40 A = 300, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 303051 16
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Opname BT 40 A = 300
Norm DIN 6357
Opnamenorm DIN 69893; JIS B6339; JIS B6339
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 300 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 303051 16
EAN/GTIN 4045197821652
Nummer fabrikant 303051 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Cilindrische vorm.
  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluffchip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.
  • Uitvoering met trillingsdemping, opname met kern met trillingsdemping.

Voordeel:

Vibratieneiging is duidelijk minder! Aanzienlijke verhoging van de voeding!

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Speciale sleutel nr. 309840.

Tip:

Andere maten op aanvraag.