{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Veiligheidsklasse | Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374 | |
Handschoenmaat | 11 | |
EN 374 | Type A (ABIKLP) | |
Bestendigheid tegen chemicaliën | ABIKLP | |
EN 388 | 2010X | |
Materiaal | Butyl | |
Dragermateriaal | Butyl | |
Lengte | 350 mm | |
Dikte | 0,5 mm | |
Kleur | zwart | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Gewicht | 132 g | |
Contacthitte tot | 90 °C | |
Beschermingscategorie | Categorie III | |
Handschoentype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
Producttype | Handschoenen voor bescherming tegen chemicaliën | |
CAS AL | 1A004B | |
SH-Code AL | 00 |
Artikelnummer | 094762 11 | |
EAN/GTIN | 4048612043127 | |
Nummer fabrikant | 6094911 |