{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 12 V - 690 V | |
Weergavebereik DC | 12 V - 690 V | |
Weergave | Led | |
IP-klasse | IP 54 | |
Polariteitstest | ja | |
Doorgangsmeting | optisch / akoestisch | |
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom | ja | |
Zaklampfunctie | ja | |
Frequentiemeting | 40 Hz - 400 Hz | |
Overspanningscategorie | CAT II 690 V; CAT III 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473090 T90 | |
EAN/GTIN | 095969599672 |