Legbord, Fronthoogte: 25mm

Artikelnummer: 935140 25
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fronthoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 953 mm
Diepte 675 mm
Breedte in G 36
Diepte in G 24
Fronthoogte 25 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935140 25
EAN/GTIN 4062406111410
Nummer fabrikant 935140 25

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.
Standaardlegbord, inhaakbaar. Belastbaarheid 150 kg.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
  • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen