Stereomicroscoop

Artikelnummer: 491782
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
11 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

StereoZoom-microscoop met een vergrotingsbereik van 5× tot 30×, dat zowel detailwaarnemingen als een overzicht toestaat. Dankzij de gepatenteerde FusionOptics™-technologie levert de Leica A60 een scherptediepte van 13,6mm in de laagste zoomstand − het omslachtige nafocusseren van hogere onderdelen vervalt.
  • Unieke scherptediepte (13,6 mm).
  • 46 mm objectveld.
  • Ergonomisch werken dankzij grote werkafstand (122 mm).
  • Antistatische kunststof behuizing.
  • Inclusief led-ringverlichting met 10 helderheidsniveaus.
  • Diffusor voor reduceren van reflexen (afneembaar).

Toepassing:

Ideaal voor industriële inspecties, montages en kwaliteitscontroles.

Levering:

Inclusief netkabel.

Accessoires:

Verlichting voor doorvallend licht nr. 491777 gr. BLI.