Meetpenhouder tweekleurig, Type: 1

Artikelnummer: 483935 1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀-Bereik 1 mm - 1,99 mm
Lengte houder 60 mm
Producttype Meetpenhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 483935 1
EAN/GTIN 2050001863157

Omschrijving

Uitvoering:

Meetpenhouder van spuitgietwerk met klemschroef. Kan twee binnen de tolerantiewaarden vallende meetpennen opnemen.
Goed- en afkeurzijden duidelijk gemarkeerd met een groene en rode markering.