{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Sleutellengte L | 100 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 10,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 12 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 4,5 mm | |
Ringstand | 0 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 617950 6X7 | |
EAN/GTIN | 4045197441829 | |
Nummer fabrikant | 617950 6X7 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Ringsleutel, recht, verchroomd, Sleutelwijdte: 6X7mm
op aanvraag
Op voorraad
943 stuks direct leverbaar
€ 3,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.502 stuks direct leverbaar
€ 4,01
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
640 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 100 mm | 167 mm | 167 mm | 165 mm |
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 10,5 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |