Sjorband, 1-delig, met ratel, Lengte: 6m

Artikelnummer: 086115 6
(3,42 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
524 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 6 m
Riembreedte 35 mm
Voorspankracht bij handkracht (50 daN) 150 daN
Maximale sjorkracht LC 1.000 daN
Producttype Sjorband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086115 6
EAN/GTIN 4025092360272
Nummer fabrikant ZGR-35-1000 35 mm 1tlg. L=6m

Omschrijving

Toepassing:

voor het vastsjorren, bevestigen en samenbinden van onderdelen in de werkplaats en voor transportbeveiliging.

Tip:

riemen en sjorbanden hebben geen kleurcodering. Kleuren kunnen afwijken.