Lichte meelopende draaibankcenter, Morseconus: 3

Artikelnummer: 320675 3
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 50 mm
Totale lengte L 151 mm
Nuttige lengte B 70 mm
Grootste punt-⌀ 60° A 22 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Puntlengte C 27,5 mm
Maximaal toerental 6.300 min-1
Voor werkstukgewicht 400 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 320675 3
EAN/GTIN 5907412202754
Nummer fabrikant 800006623

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°.
  • Lichte uitvoering, onderhoudsvrij.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

Voor draaibanken voor ruwen en fijndraaien.