Onderbouwaanslag, Type: 2

Artikelnummer: 370136 2
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 200 mm
Breedte 65 mm
Hoogte 132 mm
Maximaal aanhaalmoment 50 Nm
Spankracht 20 kN
Producttype Wigspanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370136 2
EAN/GTIN 4030618274209
Nummer fabrikant 23211.0020

Omschrijving

Uitvoering:

Spanelementen met verwisselbare bekken.

Voordeel:

  • Neertrekeffect door schuine plaatsing van de spanbek.
  • Massieve uitvoering van trillingsdempend nodulair gietijzer (GGG60).
  • Optimale aanpassing aan het werkstuk.
  • Geringe storende contouren.
  • Spannen van grote werkstukken op de hele tafelmaat mogelijk.
  • Opnameboringen aan de zijkant voor de bevestiging van langsaanslagen.

Levering:

1 Verwisselbare bek (geribbeld / glad).