Ruban de marquage de signalisation PVC, Couleur: YB

Réf.: 083637 YB
(0,30 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 406 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 766i
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PVC
Masse adhésive Caoutchouc naturel
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,21 N/mm
Extensibilité 180 %
Résistance à la traction 2,28 N/mm
Particularité souple; retrait aisé
Utilisation Identification; Marquer
résiste à des températures jusqu'à 29 °C
Support présent non
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Couleur jaune noir
Longueur 33 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,125 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083637 YB
EAN / GTIN 2050001712356
Réf. fabricant 7100015263

Description

Exécution:

Les rubans de marquage au sol et colorés 3M™ sont idéaux dans le domaine de l'entretien des bâtiments et pour l'amélioration de la sécurité des installations. La structure spéciale des rubans adhésifs en PVC colorés résiste aux rayures, à l'abrasion, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Facile à appliquer, très souple, même sur des surfaces inégales.
Le ruban adhésif convient pour identifier les zones dangereuses et les emplacements de matériaux, ainsi que pour marquer les coins et arêtes.
Idéal dans les zones peu empruntées par les chariots de manutention.
Le ruban adhésif 3M™ 766i est rayé jaune et noir.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.