Barre d’alésage carbure monobloc, Gauche, Porte-à-faux / Plaquette: 75/07mm

Réf.: 268826 75/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
22 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Porte-à-faux / Plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 6 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E06J STLDR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TDAT 07010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 7,06 mm
Déport L3 3,71 mm
Hauteur de serrage L2 5,54 mm
Longueur totale L 110 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 12
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268826 75/07
EAN / GTIN 4045197562661
Réf. fabricant 268826 75/07