Barre d’alésage carbure monobloc 85/07 mm

Réf.: 268826 85/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E08K STLDR/L07
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée TDAT 07010.
⌀ pré-perçage min. Dmin 9,14 mm
Déport L3 4,8 mm
Hauteur de serrage L2 7,49 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 12
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268826 85/07
EAN / GTIN 4045197562678

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes