Chariot de mise à disposition de pièces

Réf.: 2891
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu acier
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec plateau oui
Hauteur bord 12 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 630 mm
Profondeur plateau 1 280 mm
Charge admissible par plateau 60
Niveaux de réglage de l’angle d’inclinaison 35 degré
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit armoire roulante
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 300
Largeur totale 740 mm
Profondeur totale 1 420 mm
Hauteur totale 1 530 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2891
EAN / GTIN 4017976028910
Réf. fabricant 2891
Article hors catalogue L90080 283
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Système modulaire: Tubes et profilés en acier soudés, revêtement par poudre bleu RAL 5007, construction vissée. 4 étagères en deux parties avec plateau en bois, surface décor hêtre, bord de 12 mm de haut. Etagères à visser de manière variable. Espacement des vis de 100 mm, inclinaison réglable en continu de 0° à 35°, blocage sécurisé par vis papillon. Brevet allemand: 10 2005 062 391. Charge admissible par surface de chargement 60 kg. 4 roulettes pivotantes, bandages TPE, moyeux avec roulement à billes. 2 roulettes avec frein.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de la surface utile (mm): 1280
  • Largeur de la surface utile (mm): 2 × 315
  • Hauteurs des plateaux (mm): 370, 670, 970, 1270
  • Charge admissible par étage (kg): 60
  • Longueur totale (mm): 1420
  • Largeur totale (mm): 740
  • Hauteur totale (mm): 1530
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32