Étrier intégré - horizontal LB 200-2, Longueur max. 200 mm, lisibilité 0,01 mm

Réf.: LB 200-2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article LB 200-2
EAN / GTIN 4045761139725
Réf. fabricant LB 200-2

Description

Description:

  • Pied à coulisse digital avec précision de mesure élevée, même en cas de vitesse de déplacement élevée
  • Montage facile sur les machines-outils, les équipements, les bancs d‘essai etc
  • Position à zéro, la déduction de la longueur préliminaire ainsi que la changement d‘unités sont réglables manuellement
  • Interface de données RS-232, en série
  • Unités éligibles: mm, inch
  • Dispositif digital pour mesure de longueur, plage de mesure , lecture , pour détails voir page

Caractéristique(s):

  • Dimensions boîtier L×P×H
  • Fonctionnement sur piles, piles de série (3 V CR2032)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires