Digitaal lengtemeetinstrument LB 200-2.

Artikelnummer: LB 200-2
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuifmaat speciale uitvoering

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer LB 200-2
EAN/GTIN 4045761139725
Nummer fabrikant LB 200-2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Precisie schuifmaat voor inbouw in machines en systemen met RS-232 interface
  • Gemakkelijk te monteren aan werktuigmachines, voorzieningen, testinstallaties etc
  • Nulstelling, vooraftrek en voorlengte alsmede omschakeling van eenheden kunnen handmatig worden ingesteld
  • Gegevensinterface RS-232 standaard
  • Selecteerbare eenheden: mm, inch
  • Digitale lengtemeter, meetbereik , afleesbaarheid , details zie pagina

Kenmerk:

  • Afmetingen behuizing B×D×H
  • Batterijgebruik, batterijen standaard (3 V CR2032)

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires