• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Stylet M5 bille rubis ø10,0mm, 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10

Réf.: K651738
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
Référence article K651738
Réf. fabricant K651738
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10
  • Longueur effective: 194,7
  • Filetage: M5
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅: 10
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone