• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stylus M5 ruby ball ø10,0mm, 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10

Artikel-Nr.: K651738
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
Artikelnummer K651738
Herstellernummer K651738
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Taster werden verwendet, um leicht erreichbare Merkmale auf der zu messenden Oberfläche zu erfassen.

Merkmal:

  • ⌀ für Stiftschlüssel: 3,1
  • Code, Kurzform-System: 01-M5-R10-L200-ML194,7-SCFC6-BTi10
  • Effektive Länge: 194.7
  • Gewinde: M5
  • Klasse nach DIN 5401: Klasse 5
  • Kugel ∅: 10
  • Kugelmaterial: Rubin
  • Material Grundkörper: Titan
  • Material Schaft: Carbonfaserverstärkter Kunststoff