Bottines de sécurité S3 CK 7620 PERBUNAN SF XB 42

Réf.: CK 7620 PERBUNAN SF XB 42
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Composite
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série PERBUNAN
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Composite
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 42
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article CK 7620 PERBUNAN SF XB 42
EAN / GTIN 4044348624098
Réf. fabricant CK 7620 PERBUNAN SF XB 42
Article hors catalogue L00780 5725
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Description:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuir nubuck souple
  • Patte fermée
  • Coque renforcée, résistant à l’abrasion
  • Embout de protection composite sans métal
  • Protection anti-perforation sans métal, très flexible, SECURA FLEX
  • Bord rembourré pour un plus grand confort
  • Doublure fonctionnelle en textile respirant et micro-fibre
  • Semelle d’assise de pied confort interchangeable ERGO-SOFT ESD
  • Protection contre les décharges électrostatiques
  • Amortissement universel
  • Semelle extérieure Perbunan CK ESD

Téléchargements et documents

De la même série "PERBUNAN" Afficher tout