StepCut Coupe-câbles avec gaines bi-matière brunie 160 mm

Réf.: 95 12 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 95 12 160
EAN / GTIN 4003773085928
Réf. fabricant 95 12 160
Article hors catalogue L70010 2048

Description

Description:

  • Petit, léger, solide : coupe confortable sans écrasement, pour un format de seulement 160 mm
  • Sensiblement moins d'effort : les cannelures coupent les fils les uns après les autres
  • la coupe est jusqu'à 40 % plus facile qu'avec des coupe-câbles standards de la même longueur !
  • Poignée ergonomique : sensation de coupe optimale même pour des câbles de plus gros diamètre
  • Coupe les câbles multibrins toronnés en cuivre et en aluminium jusqu'à Ø 15 mm (50 mm²)
  • Coupe les câbles en cuivre et en aluminium rigides jusqu'à 5 x 4 mm²
  • Coupe sans écrasement
  • Charnière vissée : précise, sans effort, durable
  • Protection anti-pincement pour un travail en toute sécurité
  • Ne convient pas aux fils d'acier, aux conducteurs en cuivre écrouis ni aux câbles métalliques
  • Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 56 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 50mm²
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 15mm
  • AWG : 1 / 0
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants