StepCut Tijeras cortacables con fundas multicomponentes bruñido 160 mm

Número de artículo: 95 12 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cizalla para cables
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 95 12 160
EAN / GTIN 4003773085928
Número del fabricante 95 12 160
Número L L70010 2048
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Pequeño, ligero, fuerte: corte agradable sin apretar con sólo 160 mm de tamaño
  • Notablemente menos esfuerzo: las gradaciones cortan los núcleos uno tras otro, ¡el corte es hasta un 40% más fácil que con cizallas de cable estándar de la misma longitud!
  • Diseño ergonómico de las patas: sensación de corte óptima incluso con cables de mayor diámetro
  • Corta cables multiconductores de Cu y Al con alambres finos de hasta Ø 15 mm (50 mm²)
  • Corta cables macizos de Cu y Al de hasta 5 x 4 mm²
  • Corta sin apretar
  • Unión atornillada: precisa, suave y duradera
  • Con protección de sujeción para un trabajo seguro
  • No apto para alambre de acero y conductores de cobre duro
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 56 HRC

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 50 mm²
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • pavonado
  • Con forros de varios componentes