Crochet à béton et à crépi PROFI L.340mm

Réf.: 87245022
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
Référence article 87245022
EAN / GTIN 4005887014276
Réf. fabricant 87245022
Article hors catalogue L60010 7968

Description

Description:

  • Convient pour la fixation de plaques de plâtrage sur un montant mural à plâtrer
  • Dimensions différentes pour chaque zone d'application
  • Forgé, pointe trempée
  • Fabriqué en Allemagne : issu de la propre production du groupe
  • Un VE signifie 150 ou 100 crochets en béton et plâtre PROFI dans le seau de construction !
  • Les écarts par rapport au VE ne sont pas possibles

Caractéristique(s):

  • Contenu: 50 pièces dans un seau
  • Longueur mm (L): 335 mm
  • Poids: 540 g
  • Largeur mm (b): 190 mm