CoBolt® Coupe-boulons compact avec gaines bi-matière minces noire atramentisée 200 mm

Réf.: 71 32 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 71 32 200
EAN / GTIN 4003773066880
Réf. fabricant 71 32 200
Article hors catalogue L70010 924

Description

Description:

  • avec tranchants de précision pour fils doux, durs ainsi que pour la corde à piano
  • pour la coupe de composants tels que les boulons, clous, rivets, etc., jusqu'à Ø 5,2 mm
  • puissance de coupe particulièrement élevée et effort physique réduit grâce à une conception démultipliée très efficace
  • avec évidement à la base des tranchants pour faciliter la coupe de fils plus épais
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • Ressort d'ouverture intégré dans les poignées et verrouillage pour un travail confortable et un transport sûr
  • avec mâchoires sous la charnière pour saisir et tirer des fils à partir de Ø 1,0 mm

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 6mm
  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 5,2mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 4,0mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 3,6mm
  • noire et brunie à froid
  • avec des gaines minces à plusieurs composants
  • Pince coupante

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange