CoBolt® kompakt csavarvágók vékony, többkomponensű hüvelyekkel fekete atramentált 200 mm

Cikkszám: 71 32 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 71 32 200
EAN / GTIN 4003773066880
Gyártó száma 71 32 200
L-szám L70010 924

Leírás

Leírás:

  • precíziós vágóélekkel puha, kemény és zongorahuzalokhoz
  • 5,2 mm-es Ø-ig vágja az olyan alkatrészeket, mint a csavarok, szögek, szegecsek stb
  • különösen nagy vágási teljesítmény, kisebb erőfeszítéssel a rendkívül hatékony illesztési kialakításnak köszönhetően
  • süllyesztéssel a vastagabb huzalok könnyebb vágásához
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • Nyitó rugó és a fogantyúfedélbe integrált zár a kényelmes munkavégzés és a biztonságos szállítás érdekében
  • az illesztés alatti fogófelülettel a Ø 1,0 mm-es huzalok megfogásához és kihúzásához

Jellemző:

  • Vágási értékek puha huzal (átmérő): Ø 6mm
  • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 5.2mm
  • Vágási értékek kemény drót (átmérő): Ø 4,0 mm
  • Vágási értékek zongorahuzal (átmérő): Ø 3.6mm
  • feketére foszfátozott
  • vékony, többkomponensű hüvelyekkel
  • Középvágó fogó

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek