1340 Palpeur inductif (Mahr)±0,2mm haute précision

Réf.: 5313400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5313400
EAN / GTIN 4059192054908
Réf. fabricant 5313400
Article hors catalogue L40100 201

Description

Exécution:

  • Utilisable uniquement avec le système de mesure linéaire compact Millimar C 1240 M,
    Millimar C 1202 + N 1702 M-HR ou Millimar C 1202 + N 1702 M
  • La plus grande précision de mesure et le plus faible écart de linéarité < 0,01 %, c'est-à-dire 0,4 ? m sur toute la plage de mesure
  • Palpeur protégé contre la saleté et l'humidité, donc utilisation possible dans les zones proches de la fabrication
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar 1340
  • Compatibilité : Mahr 1340 Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Soulèvement sous vide
  • Force de mesure (texte) : 0,75 N

Caractéristique(s):

  • Soulèvement / Avancement: Décollement par le vide
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de fonctionnement de: -10 °C
  • Température de stockage MIN: -10 °C