• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Caméra d'inspection sans fil, Référence fabricant: GIC12V

Réf.: 492710 GIC12V
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V
  • Emballage: Valise (L-Boxx)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Tension de la batterie 12 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Taille de l'affichage 5 pouce
Résolution de l'écran 1280 ×720 px
⌀ tête caméra 8,3 mm
Longueur câble de caméra 1 500 mm
Poids 0,7 kg
Emballage Valise (L-Boxx)
Type de produit Endoscopes

Identification et classification

Référence article 492710 GIC12V
EAN / GTIN 4059952657240
Réf. fabricant 0601241401
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Caméras d'inspection compactes sans fil pour inspections visuelles dans des endroits difficiles d'accès.
  • Ecran LCD couleur 127 mm / 5 pouces.
  • Rotation automatique de l’image (fonction “Up is Up”™).
  • Transmission d’images et de vidéos directement via câble MicroUSB ou carte MicroSD.

Fonctionnement:

IP54 : Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l’intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 × batterie Li-Ion 12 V / 2,0 Ah, chargeur, carte MicroSD de 32 Go, câble de caméra 492716 réf. 1,5, câble micro-USB, crochet, aimant, miroir, L-BOXX.