MM 420 CNC Microscope de mesure 250x170x200 M3-Touchscreen PC

Réf.: 4247702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope de mesure vidéo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4247702
EAN / GTIN 4059192012984
Réf. fabricant 4247702
Article hors catalogue L40080 1803

Description

Description:

Microscope de mesure d'atelier CNC MarVision MM 420 CNC
Caractéristiques du produit:
Microscope de mesure
  • Commande CNC 3 axes
  • Commande du mouvement des axes et réglage de la vitesse par joystick
  • Caméra couleur intégrée
  • Objectif zoom (0,7x - 4,5x) motorisé avec autofocus
  • Lumière annulaire LED : 1 anneau et 4 segments, chacun commutable et graduable individuellement
  • LED diascopique : dimmable
  • Pointeur laser pour trouver la position
  • Base massive en granit dur
  • Table croisée stable en acier, roulements de précision
  • Excellente précision et fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental
Unité de commande et d'affichage logiciel M3 avec PC à écran tactile
  • écran tactile 23″ avec clavier et souris
  • La base est Windows 10 Pro, l'installation d'autres logiciels est donc possible
  • Commande par Multi-Touch à l'écran ou avec souris/clavier
  • Logiciel M3 version 3
  • Grande image vidéo
  • Enregistrement de consigne Évaluation réelle/réelle avec indication des tolérances
  • Impression du protocole avec logo de l'entreprise
  • Représentation graphique avec cotation
  • Détection automatique des arêtes, même pour les pièces à faible contraste
  • Stitching
  • Statistiques
  • Palettisation de pièces de série
Matériel optionnel- Composants
  • Éclairage télécentrique par transmission
  • Éclairage coaxial par épiscopie
  • Utilisation de lentilles additionnelles 0, 5x / 2x (niveaux de grossissement supplémentaires)
  • Système de mesure tactile Renishaw TP20
  • Zoom macro Navitar 4 K Motor-Zoom 8x-116x avec caméra 5MB
  • 0, 67x Adaptateur TV pour un champ de vision plus large
Options logicielles
  • Intégrer les données DXF
  • Paquet DXF et profilage
  • Module - mesure de filetages
  • Module - isolation de câbles
  • Mise à jour des versions M3 V1 et V2
  • Programme convertisseur QDAS
Plage de mesure X/Y en mm : 250/170
Système de mesure - résolution en mm : 0,001
Système de mesure - E1 X/Y en µm : 1,9 + (L/100)
Système de mesure - E2 XY en µm : 2,9 + (L/100)
Grandissement : 35 - 225x
Eclairage : LED épiscopie et diascopie, réglable
Alimentation secteur : 240 V

Livraison: logiciel M3 avec PC à écran tactile, butée standard 220 as, mode d'emploi, certificat d'étalonnage Mahr