• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette à profil complet 30° intérieur, droite, HB7125, Nombre de filets / pouce: 6

Réf.: 270984 6
Remise
49,44 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,72 € 49,44 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    20,60 € 41,20 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
291 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: RD
  • Norme de filetage: DIN 405
  • Angle de flanc env.: 30

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7125
Type de filetage RD
Norme de filetage DIN 405
Angle de flanc env. 30 degré
Epaisseur 4,76 mm
Format plaquette L 22 mm
Nombre de filets/pouce 6
Type d'outils Carbure
Type d'utilisation droite
Utilisation à l'intérieur/extérieur intérieur
Profil de plaquette Profil complet
Type de produit Plaquettes pour filetage

Identification et classification

Référence article 270984 6
EAN / GTIN 4045197929440
Réf. fabricant 270984 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous