• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

SGFFH 150-L-4 Lames pour gorges frontales

Réf.: 2300319
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2300319
EAN / GTIN 7291075068252
Réf. fabricant 2300319
Article hors catalogue L23920 1963

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 500 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 150 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 30 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 32 mm

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout