SGFFH 150-L-4 Lamas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2300319
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2300319
EAN / GTIN 7291075068252
Número del fabricante 2300319
Número L L23920 1963

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 500 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 150 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos