SGFFH 150-L-4 Self-Grip, face-grooving blades.

Artikelnummer: 2300319
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SELF-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2300319
EAN/GTIN 7291075068252
Nummer fabrikant 2300319

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 500 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 150 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SELF-GRIP" Bekijk alles