• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Kit de base batterie ProCore, 8,0 Ah, Type de batterie, tension de la batterie: C18V

Réf.: 073865 C18
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie, tension de la batterie (V) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ProCORE18 V 8,0 Ah
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 8 Ah
Tension de la batterie 18 V
Durée de charge par batterie 15 min - 51 min
Adapté pour Bosch 18 V
Poids par batterie 955 g
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article 073865 C18
EAN / GTIN 4053423248814
Réf. fabricant 1600A016GP
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Kit de base ProCORE Professional − Convient pour tous les appareils sans fil Bosch de 18 V.

Livraison:

Avec chargeur et 2 batteries.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous