Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Perceuse-visseuse sans fil à 4 vitesses 71161064

Réf.: 070204 71161064

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 12 V
Référence fabricant ASCM 12Q SELECT
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Couple max. doux 20 Nm
Couple max. dur 40 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 400 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 700 min-1
Vitesse de rotation max. 3ème vitesse 1 400 min-1
Vitesse de rotation max. 4ème vitesse 2 500 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 40 mm
Poids 1,1 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Heavy Duty
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 12V
USP2 Plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, dans une valise, convient pour le bois et l’acier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070204 71161064
Réf. fabricant 71161064000

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse sans fil
  • Pour des perçages et des vissages de précision.
  • Régulation de vitesse électronique pour un pré-perçage et un vissage fiable et en douceur, rotation à droite / à gauche.
  • Carter d'engrenage robuste en métal pour une longue durée de vie.
  • Bon équilibrage du poids et bonne ergonomie, avec inserts Softgrip pour une utilisation continue sans fatigue.
  • Batteries li-ion délivrant un courant intense, avec surveillance individuelle des cellules et indication de la capacité.

Perceuse-visseuse sans fil 12V performante à moteur sans charbons, mécanisme 4vitesses et mandrin amovible.
  • Moteur FEIN PowerDrive sans charbons, performant et sans entretien, pour une efficacité et une longévité maximales.
  • Système à changement rapide QuickIN.
  • Mandrin amovible en version entièrement métallique pour une résistance exceptionnelle dans les plus dures conditions.
  • Vitesse de coupe optimale pour chaque diamètre de perçage grâce à un mécanisme 4vitesses entièrement métallique.
  • Perçage de 6mm dans le métal en 4e vitesse à 2500 tr/min.
  • Taraudage puissant en 1ère vitesse.
  • Vitesses de rotation optimales pour les vis autoperceuses, les forets étagés ou le taraudage.
  • Longueur compacte de 150mm (sans mandrin).
  • SafetyCell Technology FEIN. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • Moteur EC sans charbons et sans entretien, d'une efficacité de 30% supérieure à celle des moteurs c.c. et à vitesse de rotation très stable.
  • Usure réduite au minimum et durée de vie jusqu'à 10fois supérieure à celle de moteurs c.c. standard.
  • Mécanisme 4vitesses breveté avec commutation directe pour un vissage puissant, un perçage à la vitesse de rotation optimale et pour le taraudage.

Dispositif mécanique de verrouillage du couple, réglable sur 20 niveaux, niveau de perçage supplémentaire.

Avantage(s):

4 vitesses brevetées.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur.
Avec mandrin porte-foret, clip ceinture et valise de transport.

Remarque(s):

Kits de base adaptés (composés d’une batterie de rechange et d’un chargeur), voir codes art. 073832 réf. 9260431701.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange