• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

TYROLIT External cylindrical grinding, conventional ceramic 400 x 40 x 127 mm SD33A 120 JJ8P VK8 /50

Réf.: 119385
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Meules pour rectification cylindrique extérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 119385
EAN / GTIN 9003171193855
Réf. fabricant 119385
Article hors catalogue L50140 756

Description

Description:

Dans de nombreuses industries, la rectification cylindrique extérieure est l'un des processus de rectification les plus fréquemment utilisés. Dans l'industrie automobile, par exemple, les arbres à cames, vilebrequins et arbres de transmission sont conçus pour répondre aux demandes et besoins les plus exigeants. Utilisation de corindon supérieur, notamment pour les aciers non alliés et faiblement alliés.
La dureté et la structure de la meule influent sur le résultat de rectification et conviennent parfaitement pour une utilisation sur les aciers non alliés et faiblement alliés. Notre assortiment comprend également des meules pour la rectification de goujures en angle.

Caractéristique(s):

Spécification : 89A120K11V3 /50
Mesure : DxTxH
Dimensions : 400x40x127 400x40x127
Abrasifs : Oxyde d'aluminium blanc
Grain : 120
Forme : droite

Avantage(s):

Rectification de goujures en angle possible
Espérance de vie plus longue
Durée de vie accrue

Matière(s):

Fonte
Acier fortement allié trempé
acier fortement allié non trempé
HSS
Aciers non & faiblement alliés trempés