3M™ Ruban Papier 16 23 1/4 pouces x 60 yards, Rouleau 3 pouces 3M™ Ruban 16 Papier crêpé, adhésif caoutchouc thermodurcissable simple face, log roll 594 mm x 55 m

Réf.: 7000006118
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000006118
EAN / GTIN 50051138561647
Réf. fabricant 7000006118

Description

Exécution:

Couleur du produit : crème
Allongement et élasticité très élevés
Longueur totale : 55 m
Largeur totale : 590 mm
Haute résistance aux solvants

Description:

Le ruban électrique en papier 3M™ 16 est un ruban adhésif élastomère thermodurcissable de 0,23 mm d'épaisseur. Il peut être utilisé comme recouvrement de bobine et ruban de spire d'extrémité. Il résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C.

Caractéristique(s):

L'adhésif sensible à la pression et thermodurcissable assure une force de collage fiable
Avec support papier pour l'isolation
Convient pour la protection des bobines et la fixation des ancrages d'extrémité
Résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C
Conforme à la directive RoHS 2002/65/CE
imprimable
UL® Certi�cation classe A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Support : papier, crêpé
Adhésif caoutchouc, thermodurcissable

Remarque(s):

Fixation de fils de raccordement et positionnement
Couverture de la bobine
Gainage de finition, de couverture et de tête de bobinage