Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 1557/21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Réf. fabricant 1557/21
Article hors catalogue L60140 2096

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 2.2 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 21

Livraison:

Douille ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Poignée coulissante 8815
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6

Produits adaptés

Pièces de rechange