Juego de herramientas TORX® ∙ Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas) ∙ Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Número de artículo: 1557/21
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Número del fabricante 1557/21
Número L L60140 2096

Descripción

Descripción:

  • Caja de plástico 165-L (1/3)
  • Cubeta bi-color de espuma suave, cubeta de espuma suave de 2 componentes. Cubeta también apropiada para el carro de herramientas Assistent de HAZET
  • Superficie: con revestimiento TIN
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 10 mm (3/8 pulgadas)
  • Salida: Perfil TORX® exterior, Perfil TORX® interior
  • Ancho de llave: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Dimensiones / longitud: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso neto (kg): 2.2 kg
  • Para el accionamiento con la mano
  • Número de herramientas: 21

Volumen de suministro:

Llave de vaso ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Llave de vaso destornillador ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Carraca reversible con dentado fino HiPer 8816HP
Mango corredizo 8815
Articulación universal 8820
Extensión 8821-3 ∙ 8821-6

Productos adecuados

Lista de repuestos