Jeu d'outils TORX® ∙ Carré creux 10 mm (3/8 pouce) ∙ Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur ∙ 355 mm x 235 mm x 65 mm

Réf.: 1557/21
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 1557/21
EAN / GTIN 4000896003822
Réf. fabricant 1557/21
Article hors catalogue L60140 2096
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Coffret en matière plastique 165-L (1/3)
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Profil TORX® extérieur, Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ E5 – E14 ∙ T15 – T50
  • Dimensions / longueur : 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Poids net (kg): 2.2 kg
  • Utilisation manuelle
  • Nombre d'outils : 21

Livraison:

Douille ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Douille mâle ∙ TORX® 8802-T15 ∙ 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Poignée coulissante 8815
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 ∙ 8821-6