Exécution:
- Utilisation flexible pour les tâches de mesure les plus diverses
- Modules N 1700 interchangeables comme canaux de mesure pour palpeurs inductifs et
- incrémentaux ou pour instruments de mesure pneumatiques.
- Affichage parfait grâce à l’écran couleur haute résolution à fort contraste
- Ecran inclinable progressivement pour un angle de vision optimal
- Affichage variable des valeurs mesurées, au choix sous forme de chiffres, d’aiguilles ou de barres
- Possibilité d’affichage simultané de 1 - 3 caractéristiques
- Utilisation très simple
- Entrée de commutation programmable pour la commande du cycle de mesure
- Flexibilité, possibilité d’enregistrer plusieurs tâches de mesure sur la carte mémoire.
- Boîtier compact
- Montage mural possible
Caractéristique(s):
Raccordement de différents capteurs à l’aide de modules de mesure N1700
Plage d’affichage, affichage gradué, mm: ± 5, ± 2, ± 1, ± 0,3, ± 0,1, ± 0,03, ± 0,01, ± 0,003
Plage d’affichage, affichage numérique, mm: ± 999,9999
Interface de données: USB, Digimatic
Affichage: Ecran couleur TFT 110 mm (4,3 pouces), 480 x 272 pixels
Type de produit: C 1202
Plage d’affichage, affichage numérique, µm: ± 999 999,9
Plage d’affichage, affichage numérique, pouces: ± 39
Plage d’affichage, affichage gradué, µm: ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3
Plage d’affichage, affichage gradué, pouces: ± 0,19 , ± 0,07 , ± 0,03 , ± 0,01 , ± 0,003 , ± 0,001 , ± 0,0004 , ± 0,0001
Incrément numérique µm: 0,01 , 0,1 , 1
Valeur de graduation, µm: 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2, 1, 0,2
Valeur de graduation, pouces: 0,019 , 0,007 , ,002 , 0,001 , 0,0002 , 0,0001 , 0,00002 , 0,00001
Combinaisons de mesure: +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B
Caractéristiques : 3
Etapes de contrôle: 1
Fonctions dynamiques: Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, moyenne
Fonctions statistiques: Longueur, angle
Configuration: Clavier
Fréquence de rafraîchissement: 30 images/s
Débit de transmission des données: 30 Hz
Erreur admissible, affichage numérique: 0,3% (min. 0,2 μm); 0,3% (min. 0,04 μm)*
* (avec N 1702 M-HR)
Erreur admissible, affichage gradué: 0,25% de la valeur de fin d’échelle / 0,3% de la valeur affichée
Interfaces matérielles: USB, entrée de commande, RS-485, emplacement microSD pour cartes SD / SDHC jusqu’à 32 Go
Entrées de commande: Entrée de commande programmable (fonctions et suites de fonctions)
Indice de protection IP: IP 42
Température de service MIN: 10 °C
Température de service MAX: 35 °C
Température de fonctionnement min.: 0 °C
Température de fonctionnement max.: 40 °C
Utilisation:
Afficheur pour des mesures de longueur précises
- Pour le raccordement de différents capteurs à l’aide de modules de mesure N 1700
- Pour le raccordement de 2 capteurs de mesure maximum
Livraison:
Bloc d’alimentation, carte mémoire micro SD, instructions d’utilisation, sans module N 1700 (accessoire en option nécessaire).