{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18 FDD3 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Nombre de batteries incluses | 0 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 2 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Type de moteur | Moteur sans charbons | |
Couple max. dur | 158 Nm | |
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 550 min-1 | |
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 2 100 min-1 | |
Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 89 mm | |
Poids | 1,4 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | <2,5 m/s2 | |
Utilisation type | Heavy Duty | |
Type de produit | Perceuses-visseuses | |
USP1 | 18 V, 2 vitesses, FIXTEC | |
USP2 | sans batterie, dans une valise de transport, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13 |
Référence article | 070211 M18FDD3-2 | |
EAN / GTIN | 4058546376567 |