{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP X4 | |
Type | 250 | |
Puissance nominale | 3,5 kW | |
Largeur | 227 mm | |
Profondeur | 212 mm | |
Hauteur | 305 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de prises 250 V | 6 | |
Type de produit | Cubes d'énergie | |
Type de fiche, entrée | F |
Référence article | 081142 250 | |
EAN / GTIN | 4003644015771 | |
Réf. fabricant | KVE6000 |