• Chers Clients, Nos bureaux seront fermés ce jeudi, 30 mai 2024, jour férié en Allemagne. Nos délégués, basés en Belgique, restent joignables ce jour-là. Sincères salutations, votre équipe Gödde SRL

Porte-molettes gauche 10 mm

Réf.: 290001 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Pour profil de moletage: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour profil de moletage RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Largeur tige 10 mm
Hauteur tige 10 mm
pour diamètre de molette d1 10 mm; 15 mm
Pour largeur de molette b 4 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 4 mm
Capacité 3 mm - 50 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290001 10
EAN / GTIN 4030741659669
Réf. fabricant 31002709

Description

Exécution:

Bord supérieur de la queue = hauteur de pointe
Tige filetée dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.
Axe de roulement en carbure pour une meilleure résistance à l'usure.
Broche à clipser: pour un changement sûr et rapide de la molette.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange