Pantalon services +stretch femme C38

Réf.: 715911428999C38
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
Couleur marineblau / schwarz
Taille de confection DE 38
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 715911428999C38
EAN / GTIN 7330509485675
Réf. fabricant 715911428999C38
Article hors catalogue L00980 722

Description

Exécution:


Matière principale
85% coton, 15% polyamide, denim, enduit, CORDURA® denim, 340g/m²
Finition
Extension au bas

Poches
Poche intérieure pour téléphone
Poches intérieures
Poches sur les jambes avec soufflet, fermeture à glissière, poche stylo et poche couteau

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneau d'élasticité à l'entrejambe, au genou et au dos

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille

Description:

  • Pantalon de service pour femmes avec panneaux extensibles à des endroits soigneusement sélectionnés, genoux pré-pliés pour plus de souplesse et de confort
  • Le matériau est le Denim CORDURA®, quatre fois plus résistant que le Denim ordinaire, ce qui rend le pantalon extrêmement durable