• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Service Arbeitshose Stretch Marineblau/Schwarz C38

Artikel-Nr.: 715911428999C38
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
Farbe marineblau / schwarz
Konfektionsgröße DE 38
Produktart Arbeitshose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 715911428999C38
EAN / GTIN 7330509485675
Herstellernummer 715911428999C38
L-Nummer L00980 722

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
85% Baumwolle, 15% Polyamid, Denim, beschichtet, CORDURA® Denim, 340 g/m²

Abschluss
Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum

Taschen
Handytasche innen
Seitentaschen
Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche

Funktionalität
Damengröße, Besonders ergonomisch geformte Hosenbeine
Stretch-Einsätze im Schritt, den Knien und am Gesäß

Details
Kunststoff-Reißverschluss im Schritt
Gummizug an der Taille, D-Ring am Bund

Beschreibung:

  • Damen Service Arbeitshose mit Stretch-Einsätzen, vorgeformten Beinen und elastischer Taille für optimale Beweglichkeit und Komfort
  • Das Material besteht aus CORDURA® Denim, welches viermal stärker ist, als normaler Denim Stoff