Il existe une alternative à ce produit

Fraise à fileter GARANT Master TM, TiAlN, G: G1/16

Réf.: 139705 G1/16
Remise
241,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

G Prix unitaire TTC
  • Type de filetage: G; G-LH
  • Angle de flanc: 55
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Nombre de dents Z: 4

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master TM
Taille de filetage G1/16
Revêtement TiAlN
Type de filetage G; G-LH
Angle de flanc 55 degré
Type d'outils Carbure monobloc
Queue DIN 6535 HA avec h6
Pas de filetage 0,91 mm
Filets au pouce 28
⌀ nom. DC 5,95 mm
Longueur de coupe Lc 15,87 mm
Long. queue Ls 36 mm
Longueur totale L 64 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Nombre de dents Z 4
Arrosage interne oui
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants
Utilisation pour les filetages extérieurs jusqu’à 2×D pour les filetages mâles
Pas des arêtes de coupe Différent
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Vert
Utilisation à l'intérieur/extérieur Intérieur et extérieur
Profondeur de filetage 15,87 mm
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139705 G1/16
EAN / GTIN 4045197955487
Réf. fabricant 139705 G1/16

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
220
Alu (à copeaux courts)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
80
Acier < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Nouveau revêtement pour une résistance à l’usure optimale.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Utilisation:

Pour filetages gaz Whitworth cylindriques DIN-ISO 228/1 (raccords à filetage non étanche). Pour filetages intérieurs et extérieurs.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139705 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139705 + 129100 HE.

Téléchargements et documents

De la même série "Master TM" Afficher tout